Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLER VICSB8 Lautsprecher Weiß 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECLER VICSB8 Lautsprecher Weiß 80 W
ECLER VICSB8 Lautsprecher Weiß 80 W
ECLER VICSB8 Lautsprecher Weiß 80 W
ECLER VICSB8 Lautsprecher Weiß 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75788539
Hersteller:
     Ecler
Herst.-Nr.:
     VICSB8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Subwoofer
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
80 W
Frequenzbereich
35 - 2000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
87 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
282 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
3200 g
Durchmesser
282 mm
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich
Anzahl des Antriebs
1
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: subwoofer 8 ohm, subwoofer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,09*
€ 259,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,60*
€ 251,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,89*
€ 245,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,95*
€ 239,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.