Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink PROADRING6R USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink PROADRING6R USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Vivolink PROADRING6R USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Vivolink PROADRING6R USB-Grafikadapter 1920 x 1200 Pixel Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75788520
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     PROADRING6R
EAN/GTIN:
     5706998908360
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
externe grafikkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
70 g
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
HDMI-Version
2.0b
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1024 x 768 (XGA)
Chipsatz
Single
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Kabeldurchmesser
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 105,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,43*
€ 108,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.