Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45389 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75782562
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45389
EAN/GTIN:
     4040849453892
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
91 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Magnetische Montage
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
38685
ab € 3,27*
Zubehör
Goobay
45509
ab € 10,77*
Zubehör
Goobay
45651
ab € 6,58*
Zubehör
Goobay
47139
ab € 3,25*
Zubehör
Goobay
40733
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.