Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45509 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45509 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45509 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45509 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45509 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45509 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45509 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Goobay 45509 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75782461
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45509
EAN/GTIN:
     4040849455094
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
146 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ergonomie
Minimum Gerätweite
50 mm
Maximum Geräteweite
80 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45389
ab € 9,96*
Zubehör
Goobay
45651
ab € 9,50*
Zubehör
Goobay
47139
ab € 3,48*
Zubehör
Goobay
40733
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.