| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-75782115 Herst.-Nr.: 59029 EAN/GTIN: 4040849590290 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Zweck | Universal | | Netzteiltyp | Indoor | | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Ausgangsspannung | 5 - 12 V | | Starkstromtyp | AC-an-DC | | Ausgangsstrom | 1.5 A | | Einstellbare Ausgangsspannung | Ja | | Stromstecker-Typ | Typ C | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 8 | | Entfernbare Stromverbindungen | Ja | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überlastung, Überhitzung, Kurzschluß | | Kompatibilität | CE, EUP, GS: TÜV Süd, Haus, Quader, RoHS, WEEE | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m | Verpackungsdaten | Stromadapter enthalten | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, netzteil notebook, goobay ladegerät usb |
| | |
| |