Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
JVC HA-A10T Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Mikro-USB Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75731949
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-A10T-H-U
EAN/GTIN:
     4975769462825
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Das Truly Wireless In-Ear-Modell HA-A10T bietet Musikgenuss gänzlich ohne Kabel und garantiert durch die einzigartigen Eigenschaften des „Memory Foam“ einen sicheren und bequemen Sitz. Das verformbare Material sorgt für eine optimale Abdichtung des Hörkanals und garantiert so eine druckvolle Basswiedergabe und passt sich gleichzeitig weich und bequem in das Ohr ein.

Passt sich an: "Memory Foam" Ohrstücke
Die weichen Memory Foam Ohrstücke bieten nicht nur sicheren Halt sondern passen sich auch perfekt an das Ohr an. Dadurch garantieren sie hohen Tragekomfort und gute Geräuschdämpfung auch bei ausgedehnter Benutzung.

Sieht gut aus: vier trendige Farbvarianten
Vier Trendfarben passen perfekt zu jedem Style. Und mit dem richtigen Look macht Musikhören einfach mehr Spaß!

Hält durch: Ladebox mit Akku
Der HA-A10T erlaubt kabelloses Hörvergnügen für etwa vier Stunden. Dank der mitgelieferten Ladebox mit integriertem Akku lässt er sich auch unterwegs für weitere 10 Stunden aufladen.

Gut verbunden: automatisches Pairing
Sobald der HA-A10T aus der Ladebox genommen wird, schaltet er automatisch ein und verbindet sich mit dem gekoppelten Gerät. Einfach und unkompliziert!

Hört auf´s Wort: Sprachassistent
Dieser Kopfhörer ist kompatibel zu den Sprachassistenten vieler Smartphones. So lassen sich über einfache Sprachbefehle beispielsweise Telefonanrufe tätigen oder Musiktitel suchen.

Hält was aus: Schweiss- und Spritzwasserschutz
Egal ob Schweiß, Regen oder Spritzwasser - die HA-A10T Kopfhörer halten bei jedem Wetter durch. Die Ohrhörer sind nach IPX5 Spritzwasser-geschützt und Schweiss-resistent. Deshalb können sie zur Reinigung auch mit Wasser abgespült werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.2 g
Ladegehäuse Gewicht
42 g
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Zubehör im Set enthalten
3 Größen Silikon-Ohrstöpsel
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
5.8 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
2 h
Musik-Player
Unterstützte Audioformate
SBC
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.