Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Fleischwolf Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Gastroback Fleischwolf Pro
Artikel-Nr.:
     CIDE0-7571821
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     41402
EAN/GTIN:
     4016432414021
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Fleischwolf Pro

Der perfekte Burger selbst gemacht
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Würstchenaufsatz
Ja
Kebbe-Zubereiter
Ja
Reinigungswerkzeug
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Material
Material Messer
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Technische Details
Leistung
350 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Würstchendeckel
Ja
Kabellänge
1.2 m
Maximale Leistung (blockierter Motor)
1000 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
6000 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.