Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP BBU-A02-2900MAH USV-Batterie 2,9 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP BBU-A02-2900MAH USV-Batterie 2,9 Ah
QNAP BBU-A02-2900MAH USV-Batterie 2,9 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75670990
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     BBU-A02-2900MAH
EAN/GTIN:
     4713213516348
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
218 g
Merkmale
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
2.9 Ah
Kompatibilität
ES2486dc, ES1686dc, ES1640dc v2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,06*
€ 147,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.