Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alfi Isolierflasche isoTherm Eco II sea pine 0,75l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alfi Isolierflasche isoTherm Eco II sea pine 0,75l
Alfi Isolierflasche isoTherm Eco II sea pine 0,75l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75652354
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     5457.293.075
EAN/GTIN:
     4002458489259
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche alfi
AromaSafe für den perfekten Geschmack 12 Stunden heiß, 24 Stunden kalt Schlag- und bruchfester Edelstahl Absolut dicht Dichtschließender Drehverschluss Recyclingfähig Für einen gesunden Genuss, frei von BPA
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
0.75 l
Produktfarbe
Grün, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Warmhaltezeit
12 h
Kalthaltezeit
24 h
Leckdicht
Ja
Bruchfest
Ja
Thermische Isolierung
Ja
Deckel enthalten
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
5457.294.075
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.