Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Brasilia Edelstahl, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Brasilia Edelstahl, Transparent
Westmark Brasilia Edelstahl, Transparent
Westmark Brasilia Edelstahl, Transparent
Westmark Brasilia Edelstahl, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75649937
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24902260
EAN/GTIN:
     4004094249068
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Die praktische Handmühle von Westmark eignet sich hervorragend für 1 bis 4 Tassen Kaffee. Passen Sie den Feinheitsgrad Ihres Lieblings-Kaffees auf Ihre individuellen Bedürfnisse an und erreichen Sie so das perfekte Ergebnis in der Tasse. Mit dem individuell einstellbaren Keramikmahlwerk der handlichen Kaffeemühle können Sie den gewünschten Mahlgrad einfach bestimmen: Fein für Espressokocher, Medium für klassischen Filterkaffee oder Grob für die French Press. .
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
205 mm
Technische Details
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Integrierter Spender
Ja
Produktfarbe
Edelstahl, Transparent
Material
Edelstahl
Tassenanzahl
4 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.