Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M FS 360 C-C Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Schwarz, Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3M™ Scotchflex™ FS 360 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 360 mm
3M™ Scotchflex™ FS 360 C-C Kabelbinder, Transparent, 4,8 mm x 360 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15869239
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000035301
EAN/GTIN:
     8021684539084
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
4.8 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
90 mm
Selbstschließend
Ja
Waschbar
Ja
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Extrem stark
Ja
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
40
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,2375*
€ 10,2975*
18 Tage
nicht lagernd
40
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 10,32*
25 Tage
nicht lagernd
40
pro Paket
€ 5,80*
ab € 8,65*
€ 10,79*
1 Tag
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,90*
€ 27,40*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,70*
€ 49,56*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Pakete
€ 10,2975*
€ 12,25403
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,2375*
€ 9,80263
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Pakete
Mindestbestellmenge: 40 Pakete ( entspricht € 411,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.