Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 360 x 4.5mm, Polyamid 6.6, 220N, Natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30141783
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     FS-360C-C
EAN/GTIN:
     8021684539077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pe wiederlösbar
kabelbinder
kabelbinder wiederverschließbar
Kabelbinder, Typ=FS-360C-C, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Dicke=1.4 mm, Länge=360 mm, Zugfestigkeit=220 N, Farbe Kabelbinder=Natur, Kabelbindermaterial=Polyamid 6.6, Wiederlösbar=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
50 mm
Tiefe:
470 mm
Bruttogewicht:
222 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
pro Paket
Frei Haus
ab € 8,2675*
€ 10,2975*
22 Tage
nicht lagernd
40
pro Paket
€ 5,90*
ab € 8,28*
€ 10,31*
23 Tage
nicht lagernd
40
pro Paket
€ 5,80*
ab € 8,68*
€ 10,76*
Lager 115
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 16,87*
€ 27,30*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,76*
€ 49,38*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,30*
€ 32,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,00*
€ 32,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,69*
€ 30,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,99*
€ 26,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.