Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ C-199-2751-T Antistatische Folie/Beutel Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BJZ C-199-2751-T Antistatische Folie/Beutel Transparent
BJZ C-199-2751-T Antistatische Folie/Beutel Transparent
Artikel-Nr.:
     615-Q60135
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199-2751-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Folientasche
Die leitfähige Laminierfolie eignet sich zum Einlaminieren von Dokumenten mit herkömmlichen Laminiergeräten.
Die Dokumente werden dadurch geschützt und erhalten eine ESD-sichere Oberfläche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Höhe
304 mm
Dicke
0.1 mm
Merkmale
Produkttyp
Antistatic film
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
100
Verschlussart
Ohne Verschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 4,27*
1 Tag
813
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,37*
€ 4,28*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,80*
€ 23,87*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,69*
€ 164,09*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.