Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BJZ ESD-Laminierfolie 1 St. Transparent (L x B) 304 mm x 217 mm C-199 2751


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BJZ C-199-2751-T Antistatische Folie/Beutel Transparent
BJZ C-199-2751-T Antistatische Folie/Beutel Transparent
Artikel-Nr.:
     102-189452-BP
Hersteller:
     BJZ
Herst.-Nr.:
     C-199 2751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Folientasche
ESD-Laminierfolie A4

Antistatische Laminierfolie geeignet für das einlaminieren von Dokumenten mit herkömmlichen Laminiergeräten. Die Dokumente werden dadurch geschützt und erhalten eine ESD-sichere Oberfläche.

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): antistatisch · Herstellerfarbe: Transparent · Inhalt: 1 St. · Material: Polyethylenterephthalat · Produkt-Art: ESD-Laminierfolie · Produktabmessung, Breite: 217 mm · Produktabmessung, Länge: 304 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: C-199 2751

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 304 mm x 217 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
304 mm
Produktabmessung, Breite:
217 mm
Marke:
BJZ
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylenterephthalat
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
antistatisch
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ:
C-199 2751
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
ESD-Laminierfolie
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 4,24*
Lager 102
968
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,26*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,74*
€ 23,70*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,35*
€ 163,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.