Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shuttle DIR 01 DIN-Rail Mounting Kit for XPC slim series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shuttle DIR 01 DIN-Rail Mounting Kit for XPC slim series
Shuttle DIR 01 DIN-Rail Mounting Kit for XPC slim series
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614307
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     POZ-DIR01
EAN/GTIN:
     4046047103447
Suchbegriffe:
Halterung Patchpanel
Patchpanelhalterung
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
Schaltschränke sind standardmäßig mit Hutschienen (DIN-Rails) ausgestatten, die zur Befestigung von elektrotechnischen Bauteilen dienen. Das Shuttle XPC accessory DIR01 ermöglicht die Montage von Shuttle Barebones der XPC slim Reihe im 1,3-Liter-Format auf einer Standard 35-mm-Hutschiene. Falls sich die erforderliche VESA-Halterung (100 x 100 mm) nicht im Lieferumfang Ihres Shuttle XPCs befindet, so muss diese zusätzlich erworben werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Edelstahl
Ursprungsland
China
Kompatibilität
DX30(V2), DL10J, DL20N(6), DS47, DS407(T), DS437(T), DS57Ux, DS67Ux, DS68U, DS77Ux, DS10Ux , DS20Ux DH02Ux, DH32Ux, DS61, DS81, D S81L, DH110, DH110SE, DH170, DQ170, DH270, DH310, DH310V2, DH310S, DH370, DH410, DH410S, DH470, DH610, DH610S, DH670
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
73269098
Gewicht und Abmessungen
Breite
164 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
7 mm
Weitere Suchbegriffe: halterung patchpanel, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wortmann
VESA F.DH310S V4
ab € 8,99*
Zubehör
Shuttle Computer
PEC-DS20U001
ab € 288,29*
Zubehör
Shuttle Computer
PIB-DH670001
ab € 269,03*
Zubehör
Shuttle Computer
DH670V2
ab € 270,39*
Zubehör
Shuttle Computer
DH02U
ab € 226,24*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U
ab € 296,35*
Zubehör
Shuttle Computer
DH32U5
ab € 527,06*
Zubehör
Shuttle Computer
DL30N
ab € 206,82*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20U3V2
ab € 377,69*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20U5V2
ab € 555,39*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20U7V2
ab € 712,58*
Zubehör
Shuttle Computer
DS20UV2
ab € 218,33*
Zubehör
Shuttle Computer
DS50U3
ab € 403,52*
Zubehör
Shuttle Computer
DS50U5
ab € 547,14*
Zubehör
Shuttle Computer
DS50U7
ab € 623,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.