Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS-Germany Drehascher Glas Ø9,5cm dark grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS-Germany Drehascher Glas Ø9,5cm dark grey
APS-Germany Drehascher Glas Ø9,5cm dark grey
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75614211
Hersteller:
     APS-Germany
Herst.-Nr.:
     00568
EAN/GTIN:
     4004133005686
Suchbegriffe:
Dreh-Aschenbecher
Dreh-Ascher
Drehaschenbecher
Drehascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Metall
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.