Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 103026 Table Chef Pure Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 103026 Table Chef Pure Black
Princess 103026 Table Chef Pure Black
Princess 103026 Table Chef Pure Black
Princess 103026 Table Chef Pure Black
Princess 103026 Table Chef Pure Black
Princess 103026 Table Chef Pure Black
Princess 103026 Table Chef Pure Black
Princess 103026 Table Chef Pure Black
Princess 103026 Table Chef Pure Black
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96571187
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.103026.01.001
EAN/GTIN:
     8712836967274
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Möchten Sie Ihre Gäste mit einer Tischdekoration überraschen, die so trendig ist wie Sie? Dann entscheiden Sie sich für Princess Table Chef Pure Black. Mit diesem luxuriösen Tischgrill mit trendigem Bambusgestell speisen Sie mit Stil. Dank der extragroßen Grillfläche können Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden köstlich speisen. Die Aluminiumgussbeschichtung sorgt für perfekte Wärmeverteilung und ist kratzfest. Dank des gebogenen Designs wird alles Fett im Fettbehälter aufgefangen, damit Ihr Essen noch gesünder wird. Schwarze kratzfeste Aluminiumbeschichtung Die spezielle Aluminiumgussbeschichtung des Pure Black heizt sich schnell auf und hält die Wärme für lange Zeit. Daher sind weder Butter noch Öl erforderlich, um ein köstliches Stück Fleisch oder Fisch zu grillen. Dank der einzigartigen, gebogenen Platte werden alle Säfte in den Fettbehälter geleitet. So können Sie ein köstliches Abendessen ganz gesund genießen. Einzigartige Form und luxuriöses Bambusgestell Princess Table Chef Pure Black ist eines der trendigsten Produkte in der Pure-Kollektion von Princess. Alle Geräte in der Pure-Kollektion sind für Ihr besonderes Bambusdesign bekannt. Dieses nachhaltige und wasserabweisende Material sieht nicht nur schön aus, sondern sorgt auch dafür, dass sich der Tischgrill leicht bewegen lässt, denn es wird nicht warm. Ein Abendessen mit Freunden oder Ihrer Familie Die große Grillfläche von 50 x 25 cm bietet ausreichend Platz für eine große Familie oder eine Gruppe mit Freunden. Aber auch für ein romantisches Abendessen mit Ihrem Partner ist der Pure Black geeignet. Princess Table Chef Pure Black passt perfekt auf einen schön dekorierten Tisch und wird bei Ihren Freunden Eindruck machen. Extralanges Kabel von 2 Metern Princess Table Chef Pure Black hat ein integriertes Thermostat mit mehreren Einstellungen sowie ein abnehmbares, 2 Meter langes Kabel. Dank der hohen Leistung von 2200 Watt können Sie Fleisch, Fisch oder Gemüse schnell garen, damit der Geschmack erhalten bleibt. Einfache Reinigung Da alle Säfte und Lebensmittel im Fettbehälter aufgefangen werden, lässt sich Princess Elypse Pure leicht reinigen. Leeren Sie das Fach und stellen Sie es mit der Grillplatte in den Geschirrspüler. Für optimalen Schutz können Sie das Gerät auch mit einem feuchten Tuch reinigen. Lieferumfang: Table Chef Pure Black, Fettbehälter, 6 Holzspatel, abnehmbares Thermostat, Handbuch
Weitere Informationen:
Design
Gerätetyp
Arbeitsfläche
Oberflächenmaterial
Aluminium
Produktfarbe
Bambus, Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Bambus
Größe der Grilloberfläche (B x T)
500 x 250 mm
Anzahl der Personen
6 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Herausnehmbarer Stromkabel
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Kabellänge
2 m
Energie
Leistung
220 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Teflonbeschichtet
Ja
Anzeigelicht
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Temperaturbereich (T-T)
0 - 230 °C
Warmhaltefunktion
Ja
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Lieferumfang
Spatel enthalten
Ja
Material Pfannenwender
Holz
Anzahl enthaltener Spatel
6
Betriebsanleitung
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.103200.01.001
ab € 39,18*
Ähnlich
Princess
01.103250.01.001
ab € 64,60*
Ähnlich
Princess
01.104020.01.001
ab € 56,28*
Ähnlich
Setpoint
01S103030.01.403
ab € 89,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.