Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eve Energy Strip Schwarz, Weiß 3 AC-Ausgänge 120-230 V 1,9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eve Energy Strip Schwarz, Weiß 3 AC-Ausgänge 120-230 V 1,9 m
Eve Energy Strip Schwarz, Weiß 3 AC-Ausgänge 120-230 V 1,9 m
Eve Energy Strip Schwarz, Weiß 3 AC-Ausgänge 120-230 V 1,9 m
Eve Energy Strip Schwarz, Weiß 3 AC-Ausgänge 120-230 V 1,9 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75291829
Hersteller:
     EVE Energy
Herst.-Nr.:
     10EAZ8301
EAN/GTIN:
     4260195391703
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ B, Type E/F
Nominale Eingang Spannung
120-230 V
Technische Details
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Kindersicherung
Ja
Warentarifnummer (HS)
85364900
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.9 m
Breite
40 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,89*
€ 109,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.