Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba MX 600 SMART 1,75 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba MX 600 SMART 1,75 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Weiß
Steba MX 600 SMART 1,75 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Weiß
Steba MX 600 SMART 1,75 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Weiß
Steba MX 600 SMART 1,75 l Tischplatten-Mixer 600 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75083390
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     28 36 00
EAN/GTIN:
     4011833303264
Suchbegriffe:
Standmixer
steba standmixer
standmixer
Intelligenter Mixvorgang durch innovative Smart Control Technologie: - Gerät erkennt Inhalt des Behälters (z.B. Bananen oder Äpfel) - Mixdauer und -art werden für perfekte Ergebnisse automatisch an den Inhalt angepasst
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Abnehmbares Messer
Ja
Anzahl der Messerschneiden
4
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckel mit Einfülloch
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu zerlegen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Spülmaschinenfestes Zubehör
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
1.75 l
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
9000 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
18000 RPM
Smoothie-Becher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
3600 g
Energie
Leistung
600 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,04*
€ 82,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.