Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 40696 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Röhre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 40696 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Röhre
Nilfisk 40696 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Röhre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75034882
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     40696
EAN/GTIN:
     4005337406965
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerrohr
Saugrohr
Saugrohre
Staubsaugerrohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Trommel-Vakuum
Produkttyp
Röhre
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Nilfisk
Kompatibilität
AERO 21-01 PC 100V/50-60HZ JP AERO 21-01 PC 110V/50-60HZ GB AERO 21-01 PC 120V/50-60HZ US AERO 21-01 PC 230V/50-60HZ CH AERO 21-01 PC 230V/50-60HZ GB AERO 21-01 PC INOX 120V/50-60HZ US AERO 21-01 PC INOX 230V/50-60HZ EU AERO 21-01 PC 230V/50-60HZ EU AERO 21-21 PC INOX 230V/50-60HZ CH AERO 21-21 PC INOX 230V/50-60HZ EU AERO 21-21 PC 230V/50-60HZ EU AERO 26-01 PC X 230V/50-60HZ EU AERO 26-21 PC 110V/50-60HZ GB AERO 26-21 PC 120V/50-60HZ US AERO 26-21 PC 220-240V/50-60HZ AU AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ GB AERO 26-21 PC 230V/50-60HZ EU AERO 26-2L PC CH AERO 26-2L PC 230V/50-60HZ EU AERO 31-21 INOX PC 230V/50-60HZ EU AERO 31-21 PC INOX 120V/50-60HZ US AERO 31-21 PC INOX 230V/50-60HZ CH A
Technische Details
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
36 mm
Höhe
515 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.