Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Domo DO519FR Fritteuse Einzelbild 4,5 l Eigenständig 3200 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75031772
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO519FR
EAN/GTIN:
     5411397133601
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
friteuse
"Groß oder Klein? Jung oder Alt? Jeder isst gerne Pommes frites! Bereiten Sie sie in dieser Fritteuse DO519FR von DOMO schön goldbraun zu. Dank ihres Fassungsvermögens von 4,5 Litern und XL-Frittierkorbs bereiten Sie sofort genug Pommes frites zu. Guten Appetit! Während des Frittierens können Sie den Deckel auf dem Gerät lassen und die Pommes frites durch das Sichtfenster im Blick behalten. Der Geruchsfilter im Deckel bekämpft Gerüche. Die Fritteuse hat ein Heizelement mit 3 Schleifen, sodass sich das Gerät schnell, gleichmäßig und stabil aufheizt. Die Kontrollleuchten zeigen an, wann Sie mit dem Frittieren anfangen können. "
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
4.5 l
Bratfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
140 °C
Temperatur (max)
190 °C
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
3200 W
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Geräteplatzierung
Eigenständig
Schüsselmaterial
Edelstahl
Anzahl der Frittierkörbe
1
Kabelaufwicklung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Sichtfenster
Ja
Anti-Geruchsfilter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,93*
€ 98,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO1014FR
ab € 56,98*
Ähnlich
DOMO
DO458FR
ab € 59,23*
Ähnlich
DOMO
DO465FR
ab € 61,04*
Ähnlich
Tristar
FR-6935
ab € 30,56*
Ähnlich
Tristar
FR-6937
ab € 60,42*
Ähnlich
Tristar
FR-6949
ab € 47,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.