Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton SAC0 Kabelklammer Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton SAC0 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton SAC0 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton SAC0 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75030090
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00033
EAN/GTIN:
     5022660316401
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Die SAC-Serie ist eine ideale Lösung für alle Anwendungen, die schwer zugänglich sind oder bei denen nur selbstklebende Befestigungslösungen eingesetzt werden dürfen. Typische Anwendungen finden sich bei der Herstellung von Haushaltsgeräten oder im Wohnwagenbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Stahl
Minimaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Tiefe
20 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Verpackungslänge
200 mm
Paketgewicht
13 g
Verpackungsvolumen
3900 cm³
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,376*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,1376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,916*
€ 2,28004
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,846*
€ 2,19674
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,766*
€ 2,10154
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,696*
€ 2,01824
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,376*
€ 1,63744
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.