Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Slotblech mit 2 x USB Type-C Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Slotblech mit 2 x USB Type-C Port
DeLOCK Slotblech mit 2 x USB Type-C Port
DeLOCK Slotblech mit 2 x USB Type-C Port
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75028023
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89935
EAN/GTIN:
     4043619899357
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
usb slotblech delock
usb slotbleche
Mit diesem Slotblech von Delock lässt sich ein PC um zwei USB Type-C™ Ports erweitern. An beiden Ports stehen anschließend jeweils max. 20 V / 3 A und eine Datentransferrate von bis zu 10 Gbps zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: slotbleche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.