| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-75027931 Herst.-Nr.: 89934 EAN/GTIN: 4043619899340 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Slotblech von Delock lässt sich ein PC um einen USB Typ-A und einen USB Type-C™ Port erweitern. Am USB Typ-A Port stehen anschließend bis zu 5 V / 900 mA und eine Datentransferrate von bis zu 5 Gbps zur Verfügung, am USB Type-C™ Port max. 20 V / 3 A und eine Datentransferrate von bis zu 10 Gbps. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | China | Merkmale | Kabellänge | 0.5 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
| | |
| | | |
| |