Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RB8 Kabelklammer Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton RB8 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton RB8 Kabelklammer Weiß
Hellermann Tyton RB8 Kabelklammer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-75027480
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-14089
EAN/GTIN:
     5022660314933
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Die selbstklebenden Sockel der RB-Serie bieten eine größere Führungsfreiheit und reduzieren das Korrosionsrisiko im Vergleich zu Schraubbefestigungen. Sie eignen sich hervorragend für die werkzeuglose Installation und können wieder geöffnet und erneut verwendet werden. Dies ist vor allem dann hilfreich, wenn Bündel schnell und einfach ausgetauscht werden müssen. Die RB-Serie kann ohne Kabelbinder verwendet werden und bietet Prozessoptimierungspotential für eine Vielzahl von Anwendungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
8 mm
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
11.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
398 mm
Verpackungshöhe
204 mm
Verpackungslänge
591 mm
Paketgewicht
11800.001 g
Verpackungsvolumen
47980 cm³
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.047,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,2099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.129,40*
€ 1.343,986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.119,80*
€ 1.332,562
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.087,05*
€ 1.293,5895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.066,25*
€ 1.268,8375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.047,40*
€ 1.246,406
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.