Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton RCC15SM10 Kabelklammer Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hellermann Tyton RCC15SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC15SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC15SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC15SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC15SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC15SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC15SM10 Kabelklammer Schwarz
Hellermann Tyton RCC15SM10 Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74984815
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-01484
EAN/GTIN:
     4031026543161
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Die Produktfamilie der Ratchet P-Clamp bietet eine hohe Flexibilität beim Führen und Befestigen von Kabeln, Rohren oder Leitungen. Ihre robuste Bauform und die widerstandsfähigen Materialien machen sie ideal geeignet für Schwerlastanwendungen im Innen- und Außenbereich. Die einteilige Befestigungsschelle wird mit der Hand auf den gewünschten Durchmesser geschlossen. Mit der Lösefunktion kann das Bündel mit einem einfachen Schlitzschraubendreher problemlos und zerstörungsfrei entfernt werden. Die Schelle kann wiederverwendet werden, ohne dass die Position verändert werden muss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
36 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid, Stahl, Zink
Minimaler Bündelungsdurchmesser
19.4 mm
Typ
P-Clamp
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.9 mm
Tiefe
155.5 mm
Schraublochdurchmesser
10.29 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
395 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Verpackungslänge
605 mm
Paketgewicht
7850 g
Verpackungsvolumen
52600 cm³
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 293,7408*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 160 Stück (ab € 1,85854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 343,7008*
€ 409,00395
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 339,4304*
€ 403,92218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,7008*
€ 382,82395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 314,0512*
€ 373,72093
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 306,2912*
€ 364,48653
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 293,7408*
€ 349,55155
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.