Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 107409976 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Schlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 107409976 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Schlauch
Nilfisk 107409976 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Schlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74952237
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     107409976
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Schlauch
Polyethylen Schlauch
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Trommel-Vakuum
Produkttyp
Schlauch
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Nilfisk
Kompatibilität
AERO 21 / AERO 21 INOX AERO 26 AERO 31 INOX ATTIX 30 ATTIX 30/40/50 - H-CLASS ATTIX 33 ATTIX 33 M-H ATTIX 40 INOX ATTIX 44 ATTIX 44 M-H ATTIX 50 ATTIX 7
Technische Details
Länge
3.5m
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
32 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.