|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-74931320 Herst.-Nr.: ACM761-10000S EAN/GTIN: 606449147049 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Produktfarbe | Grau | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Faseroptik |  | Maximale Datenübertragungsrate | 100000 Mbit/s |  | Schnittstelle | QSFP28 |  | Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt | Ja |  | Optischer Kabelverbinder | LC |  | Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel) | 50/125 µm |  | SFP-Transceiver-Standard | SR4 |  | Maximal mögliche Übertragungsstrecke | 10000 m |  | Ethernet Schnittstellen Typ | 100 Gigabit Ethernet |  | Duplex-System | Voll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |