Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Slotblech 1x USB 3.1 Gen1 C - Digital/Daten - 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Slotblech 1x USB 3.1 Gen1 C - Digital/Daten - 0,5 m
DeLOCK Slotblech 1x USB 3.1 Gen1 C - Digital/Daten - 0,5 m
DeLOCK Slotblech 1x USB 3.1 Gen1 C - Digital/Daten - 0,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74919292
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89937
EAN/GTIN:
     4043619899371
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
usb slotblech delock
usb slotbleche
Mit diesem Slotblech von Delock lässt sich ein PC um einen USB Type-C™ Port erweitern. An dem Port stehen anschließend max. 5 V / 900 mA und eine Datentransferrate von bis zu 5 Gbps zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: slotbleche
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.