Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann WKS 3002 CB Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann WKS 3002 CB Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Bomann WKS 3002 CB Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74700131
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     630022
EAN/GTIN:
     4004470300321
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5 liter weiß
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchtung
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.