Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4 Halogenlampe Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4 Halogenlampe Warmweiß
Osram HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4 Halogenlampe Warmweiß
Osram HALOSTAR STARLITE 20 W 12.0 V G4 Halogenlampe Warmweiß
Artikel-Nr.:
     4002-4058075094215
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075094215
EAN/GTIN:
     4058075094215
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Glühbirnengröße
T10
Lichtfarbe
Warmweiß
Dimmbar
Ja
Äquivalente Glühlampenleistung
20 W
Farbtemperatur
2800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Mittlere Lebensdauer
2000 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
C
Energie
Eingangsspannung
12 V
Energieverbrauch (1000 Stunden)
22 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Gewicht
3.4 g
Tiefe
33 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4002
1000
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,12*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,28*
2 Tage
596
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,45*
2 Tage
71
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,85*
€ 1,52*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,94*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4002
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4002
Versand: Lager 4002
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4002
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.