Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Stiftsockellampe 20W 12V G4 64425 S AX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Halogen-Stiftsockellampe 20W 12V G4 64425 S AX
Halogen-Stiftsockellampe 20W 12V G4 64425 S AX
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-56872003
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075094215
EAN/GTIN:
     4058075094215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4

Halogen-Stiftsockellampe 20W 12V G4 64425 S AX

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel. Produkteigenschaften: Mittlere Lebensdauer: 2.000 h. 100 % dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: 100. Produktvorteile: Brillantes Akzentlicht. Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns. Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1. Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung. Spezialstifte als Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
20 W
Lampenspannung:
12 V
Lichtstrom:
300 lm
Sockel:
G4
Farbtemperatur:
2800 K
Durchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Geeignet für Backofen:
nein
UV-Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,12*
€ 1,12*
2 Tage
7
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,67*
€ 1,20*
2 Tage
300
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,62*
€ 1,23*
40
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,92*
€ 1,25*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,94*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.