Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA DJI Osmo Pocket Lithium-Ion (Li-Ion) 6700 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PATONA DJI Osmo Pocket Lithium-Ion (Li-Ion) 6700 mAh
PATONA DJI Osmo Pocket Lithium-Ion (Li-Ion) 6700 mAh
PATONA DJI Osmo Pocket Lithium-Ion (Li-Ion) 6700 mAh
PATONA DJI Osmo Pocket Lithium-Ion (Li-Ion) 6700 mAh
PATONA DJI Osmo Pocket Lithium-Ion (Li-Ion) 6700 mAh
PATONA DJI Osmo Pocket Lithium-Ion (Li-Ion) 6700 mAh
PATONA DJI Osmo Pocket Lithium-Ion (Li-Ion) 6700 mAh
PATONA DJI Osmo Pocket Lithium-Ion (Li-Ion) 6700 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74350312
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Mit dem PATONA Batteriegriff f. DJI Osmo Pocket können Sie die Kamera Aufladen ohne die Aufnahme zu unterbrechen.
Durch den eingebauten 6700mAh Akku dient dieser Griff als Powerbank und bietet zusätzliche Kapazität zu dem bereits eingebauten Akku.

Durch die leichte Bauweise ist der Griff optimal für die mobile Nutzung geeignet.


Technische Daten:
Spannung: 3,7 / Volt
Kapazität: 6700 mAh / 24,8 Wh
Eingang: USB-C
Maße: 14 cm
Gewicht: 130 gr
Typ: Li-Ion


Der Akku ist passend für folgende Modelle:

DJI
Osmo Pocket
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
140 mm
Gewicht
130 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
6700 mAh
Zweck
Camcorder
Markenkompatibilität
DJI
Kompatible Produkte
Osmo Pocket
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
24.8 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Outputstrom (max.)
2.4 A
Ladestrom
2.1 A
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Videokameraakku, Batteriegriff (Kamera), akku camcorder, kamerabatterien, akku für kameras, camcorder-akkus, videokamera-akkus, ersatzakkus kamera, lithium-ionen-batterien kamera, kamera-energien, akkueinheiten kamera, akku-pack kamera, kamera-akkusets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,32*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 44,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,32*
€ 69,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,71*
€ 68,67
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 57,70*
€ 68,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,63*
€ 66,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,08*
€ 61,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,45*
€ 60,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.