Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Attaché 4 USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Attaché 4 USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY Attaché 4 USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY Attaché 4 USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY Attaché 4 USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY Attaché 4 USB-Stick 1000 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74338530
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     FD1TBATT431KK-EF
EAN/GTIN:
     3536403372903
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19.5 mm
Tiefe
53.8 mm
Höhe
9.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Kapazität
1000 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.