Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PNY Attache 4 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PNY Attache 4 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY Attache 4 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY Attache 4 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY Attache 4 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
PNY Attache 4 USB-Stick 16 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74338526
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     FD16GATT431KK-EF
EAN/GTIN:
     3536403372842
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Mit seinem robusten, leichten Design ist das PNY Attaché 4 - USB- 3.1 Flash Laufwerk eine praktische Lösung, mit der Sie Dokumente, Musik und Fotos problemlos speichern und teilen können. Das kappenlose Design des tragbaren USB-Flash Laufwerks verfügt über einen Schiebemechanismus und ist besonders praktisch für den mobilen Gebrauch, da keine Kappen mehr verloren gehen können. Dieses USB 3.1 Flash Laufwerk vereint Minigröße und Riesenleistung!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.8 mm
Tiefe
19.5 mm
Höhe
9.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Design
Formfaktor
Ohne Deckel
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Leistungen
Kapazität
16 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.