Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CAGB22200BK10 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CAGB22200BK10 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Nedis CAGB22200BK10 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Nedis CAGB22200BK10 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Nedis CAGB22200BK10 Audio-Kabel 1 m 3.5mm 2 x RCA Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74337032
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CAGB22200BK10
EAN/GTIN:
     5412810288144
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Dieses Stereo Audiokabel mit 3,5 mm Klinkenstecker auf zwei Cinch Stecker eignet sich zum Audioanschluss für Geräte wie MP3-Player oder Handys an ein Lautsprecherset oder Verstärker.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
5 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Anthrazit
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 4,39* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.