Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis CAGB22200BK30 Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis CAGB22200BK30 Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Nedis CAGB22200BK30 Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Nedis CAGB22200BK30 Audio-Kabel 3 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74337011
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     CAGB22200BK30
EAN/GTIN:
     5412810306213
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmaterial
Kupferplattierter Stahl (CCS)
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,21* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.