Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-PGH68 Schultertasche Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-PGH68 Schultertasche Schwarz, Rot
Panasonic DMW-PGH68 Schultertasche Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74335104
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-PGH68X
EAN/GTIN:
     5025232769568
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Kameratasche für Lumix G und LUMIX FZ

Je nach LUMIX G-Kamera mit Platz für zusätzliche Objektive und Zubehör. Ebenfalls passend für LUMIX FZ-Superzoom Modelle. Kameratasche für LUMIX G und LUMIX FZ-Serie

LUMIX G DSML

GH-/G-/GX-/GF-Serien

LUMIX Kompaktkameras

FZ-Superzoom

Hauptmaterial

Neoprene / Polyester
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Material
Neopren, Polyester
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
FZ1000, FZ300, FZ200, GH4, GX8, G70, G6, G5 GH-/G-/GX-/GF-Serien FZ-Superzoom
Schultergurt
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.