Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile DuraScan D840 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile DuraScan D840 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz
Socket Mobile DuraScan D840 Tragbares Barcodelesegerät 1D Linear Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74333406
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX3562-2210
EAN/GTIN:
     758497115744
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriereichweite
21 h
Ladezeit
4 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43 g
Breite
53.94 mm
Tiefe
86.9 mm
Höhe
13.43 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, Plessey, U.P.C.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.441,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.441,10*
€ 2.904,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.425,00*
€ 2.885,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.339,58*
€ 2.784,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.284,03*
€ 2.718,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.233,51*
€ 2.657,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.