Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peach PL125 Heisslaminator 600 mm/min Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peach PL125 Heisslaminator 600 mm/min Blau, Weiß
Peach PL125 Heisslaminator 600 mm/min Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74313898
Hersteller:
     Peach
Herst.-Nr.:
     510865
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Heiß-Laminator
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
330 mm
Typ
Heisslaminator
Vorwärmzeit
1 min
Laminierungsgeschwindigkeit
600 mm/min
Maximale Dicke des Dokumentes
0.4 mm
Eingebautes Display
Ja
Format
A3
Laminiersystem
Beutel
Produktfarbe
Blau, Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,84*
€ 117,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,75*
€ 90,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.