Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab PAC0061 Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab PAC0061 Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
M-Cab PAC0061 Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat6a SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-74311698
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     PAC0061
EAN/GTIN:
     4260517936025
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Gelb
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Leitermaterial
Kupfer
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
500 MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.