Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablenet VEL-OW64114 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cablenet VEL-OW64114 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz
Cablenet VEL-OW64114 Kabelbinder Kabelbinder mit Klettverschluss Polyamid, Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     337-25.16.6039
Hersteller:
     Cablenet
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25000 mm
Breite
13 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Klettverschluss
Material
Polyamid, Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Waschbar
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 18,48*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,97*
€ 25,64*
2 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,01*
€ 25,66*
1 Tag
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,62*
€ 26,47*
5 Tage
15
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,13*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,5364* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.