Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO Klettkabelbinder ONE-WRAP Tape 13mm x 25m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO Klettkabelbinder ONE-WRAP Tape 13mm x 25m, schwarz
VELCRO Klettkabelbinder ONE-WRAP Tape 13mm x 25m, schwarz
VELCRO Klettkabelbinder ONE-WRAP Tape 13mm x 25m, schwarz
VELCRO Klettkabelbinder ONE-WRAP Tape 13mm x 25m, schwarz
VELCRO Klettkabelbinder ONE-WRAP Tape 13mm x 25m, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5472526
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     8412355641142
EAN/GTIN:
     8412355641142
Suchbegriffe:
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Klettkabelbinder
Klettbündelband ONE-WRAP Tape • Nachhaltige, wiederverwendbare Lösung zur Kabelbündelung • Einfache Nachbelegung von Bündeln jeglicher Art • Materialschonend • Individuell verstellbar • Sicher und robust • Geeignet z.B. für Kabelbündel, Schaltschrankbau, Netzwerktechnik, Beschilderungen etc.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Grundpreis:
Ja
Scherfestigkeit:
32 N/cm²
Schälfestigkeit:
1,8 N/cm
Breite:
13 mm
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klett kabelbinder, VELCRO, ONE-WRAP, Tape, 13mm, x
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,41*
€ 18,48*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,97*
€ 25,64*
2 Tage
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 19,01*
€ 25,66*
1 Tag
15
pro Stück
€ 7,90*
ab € 19,62*
€ 26,47*
5 Tage
15
pro Stück
€ 4,30*
ab € 21,13*
€ 28,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,7188* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.