Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig KVA 4830 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig KVA 4830 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l
Grundig KVA 4830 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l
Grundig KVA 4830 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l
Grundig KVA 4830 Vollautomatisch Filterkaffeemaschine 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73409240
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS 2540
EAN/GTIN:
     4013833030263
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeevollautomat
Macht jedem Barista Konkurrenz.

Der Vollsortimenter Grundig präsentiert seinen ersten Kaffeevollautomaten – und der hat das Zeug, sich auf Anhieb zum Branchenprimus zu entwickeln. Vom extra schmalen, extra eleganten Dark-Inox-Design einmal ganz abgesehen: Mit seinen maximalen 19 Bar Pumpendruck und dem Kegelmahlwerk mit seinen fünf verschiedenen Mahlgeraden holt die Maschine aus jeder einzelnen Kaffeebohne das Maximum an Geschmack und Genuss heraus und begeistert damit Kaffee- und Espressoliebhaber gleichermaßen. Das leise arbeitende Kegelmahlwerk verfügt über fünf verschiedene Mahlgrade, die Kaffeedüse ist höhenverstellbar, und dank des Vorbrüh-Systems präsentiert sich der Kaffeegenuss Tasse für Tasse brühfrisch. Der Wassertank mit 1,5 l Fassungsvermögen ist abnehmbar, die Brüheinheit seitlich herausnehmbar – was eine bequeme Reinigung garantiert. Ebenso bequem ist die Bedienung des Geräts: Sie erfolgt zeitgemäß über ein Touch-Display. Und sogar Teefans kommen bei diesem Allrounder dank der zusätzlichen Heißwasser-Funktion auf ihre Kosten.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1350 W
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Art des Mahlwerks
Edelstahl-Mahlwerk
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Anzahl der Mahloptionen
5
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
160 g
Höhenverstellbarer Kaffeeausguss
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Steuerung
Tasten, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,54*
€ 455,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,34*
€ 449,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,54*
€ 408,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,96*
€ 370,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.