Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Techly ICA-PLB V64F Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73396436
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB V64F
EAN/GTIN:
     8051128107074
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ergonomie
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Abstand zur Wand (min)
59 mm
Abstand zur Wand (max)
59 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Diebstahlfunktion
Ja
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
520 mm
Tiefe (max)
640 mm
Gewicht
5303 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 Zoll
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
45 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 400,400 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,57*
€ 101,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-PLB-133MTY
ab € 11,92*
Zubehör
Techly
ICA-PLB-133LTY
ab € 15,46*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-136M
ab € 36,32*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-136MW
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.