Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly ICA-PLB 948F TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly ICA-PLB 948F TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Techly ICA-PLB 948F TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Techly ICA-PLB 948F TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Techly ICA-PLB 948F TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Techly ICA-PLB 948F TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Techly ICA-PLB 948F TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Techly ICA-PLB 948F TV-Halterung 2,29 m (90") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73396434
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB 948F
EAN/GTIN:
     8051128107210
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anti-Diebstahlfunktion
Ja
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Montageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Höhe
431 mm
Gewicht
2657 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
70 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
43 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
50 x 50,75 x 75,100 x 100,100 x 200,120 x 180,200 x 100,200 x 200,200 x 300,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,500 x 400,600 x 200,600 x 400,700 x 400,800 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Eingebaute Wasserwaage
Ja
Abstand zur Wand (max)
29 mm
Abstand zur Wand (min)
29 mm
Geeignet für gebogene Bildschirme
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-PLB-133MTY
ab € 11,90*
Zubehör
Techly
ICA-PLB-133LTY
ab € 15,49*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-136M
ab € 36,07*
Zubehör
EFB-Elektronik
ICA-PLB-136MW
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.