Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0055001 Signalkabel 500 m Rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0055001 Signalkabel 500 m Rot
Lapp ÖLFLEX 0055001 Signalkabel 500 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73389942
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0055001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Rot
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
118 kg/km
Testspannung
2000 V
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Flammhemmer
Ja
Anzahl
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 180 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91123*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,91123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,98*
€ 3,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,37123*
€ 2,82176
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,91123*
€ 2,27436
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 95,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.