Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC LCST-01-OM4 Glasfaserkabel 1 m LC ST Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC LCST-01-OM4 Glasfaserkabel 1 m LC ST Türkis
ALOGIC LCST-01-OM4 Glasfaserkabel 1 m LC ST Türkis
ALOGIC LCST-01-OM4 Glasfaserkabel 1 m LC ST Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73339249
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     LCST-01-OM4
EAN/GTIN:
     9350784005052
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3 mm
Sonstige Funktionen
Anzahl der Lichtwellenleiter
2
Merkmale
Kabellänge
1 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
ST
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Türkis
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Unterstütze Wellenlängen
850,1300 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Gbit/s
Einführungsverlust
0.5 dB
Zertifizierung
ETL/c-ETL
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.