Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q106502 Herst.-Nr.: EEP-100 EU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die 3M™ PELTOR™ Elektronischen Gehörschutzstöpsel schützen Ihr Gehör und tragen gleichzeitig dazu bei, Situationsbewusstsein und Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen zu verbessern.
Die 3M™ PELTOR™ Elektronischen Gehörschutzstöpsel schützen Ihr Gehör und tragen gleichzeitig dazu bei, Situationsbewusstsein und Kommunikation in lärmbelasteten Umgebungen zu verbessern. Die Gehörschutzstöpsel sind über einen USB-Stecker an der Ladebox wiederaufladbar. Die Ladebox bietet auch eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit, wenn die Stöpsel nicht in Gebrauch sind. Das kleine, leichtgewichtige Design trägt zu höherem Komfort bei und verbessert so die Trageakzeptanz für den Nutzer. Darüber hinaus sind die Gehörschutzstöpsel kompatibel mit einem Großteil der am Kopf getragenen persönlichen Schutzausrüstung von 3M wie Helmen und Schutzvisieren. Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 16 h | | Ladezeit | 2.2 h | | Akku | Ja | Lieferumfang | Ladegehäuse | Ja | Gewicht und Abmessungen | Ladegehäuse Abmessungen (BxTxH) | 89.6 x 61.6 x 27.3 mm | Merkmale | Typ | Wiederverwendbarer Ohrstöpsel | | Produktfarbe | Grün | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Single Number Rating (SNR) | 38 dB | | Geräuschunterdrückung | Ja | | Material | ABS Synthetik | | Leichte Entfernbarkeit | Ja | | Intelligentes, ergonomisches Design | Ja | | Zertifizierung | RoHS II |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 173,57* | € 219,65* | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 177,43* | € 219,66* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,70* | € 220,15* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 181,42* | € 222,29* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 182,70* | € 224,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 173,57* pro Satz) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|