Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-FW 1173 Fleischwolf 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-FW 1173 Fleischwolf 2000 W
ProfiCook PC-FW 1173 Fleischwolf 2000 W
ProfiCook PC-FW 1173 Fleischwolf 2000 W
ProfiCook PC-FW 1173 Fleischwolf 2000 W
ProfiCook PC-FW 1173 Fleischwolf 2000 W
ProfiCook PC-FW 1173 Fleischwolf 2000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73322855
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
Robuster Profi-Fleischwolf mit Alu-Druckguss-Gehäuse und widerstandsfähigem Metallgetriebe für optimale Kraftübertragung
Profi-Metallgetriebe (Getriebebox und Zahnräder)
XXL-Verschlussring - schneller und einfacher Zubehörwechsel
Extra griffige Profi-Arretierung (Metall)
Vor- und Rücklauffunktion
Schnelles Verarbeiten von großen Mengen (ca. 2,3 kg/Min.)
Zubereitung von Hack (Tatar) aus Fleisch und Fisch, sowie Kebbe und Wurst möglich
Metall-Einfülltablett (drehbar)
XL-Metallhals
XL-Metall-Schnecke
3 Edelstahl-Lochscheiben (extra groß – Ø ca. 6,5 cm) für feine, normale und grobe Verarbeitung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Würstchenaufsatz
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Material
Material Messer
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Technische Details
Leistung
2000 W
Lochgröße(n) der Schleifplatte
8 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Durchsatz
2.3 kg/min
Grobschleifenschibe für Metall (8mm)
Ja
Trichtermaterial
Metall
Weitere Suchbegriffe: faschiermaschine
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,30*
€ 146,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,99*
€ 142,7881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,61*
€ 141,1459
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,76*
€ 123,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.